- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- fpc 工具のおすすめ人気ランキング
fpc 工具のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新306件の「fpc 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角 ボックスレンチ」、「ナットレンチ ソケット四角ナット」、「工具 四角 ボルト」などの商品も取り扱っております。
差込角(sq.)
19.0(3/4")
全長L(mm)
100
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角
4角
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(sq.)
19.0(3/4")
全長L(mm)
100
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)
19
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
38
差込角(sq.)
25.4(1/1")
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(sq.)
19.0(3/4")
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)
100
差込角(mm)
19.0
付属品
ピン・Oリング
ソケット形状
6角
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
19
適合
ピン/P4033S。Oリング/RAS322S
材質
構造用鋼
ソケット形状
6角
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
高さ(mm)
AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)
質量(g)
245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法D(Φmm)
26.5
二面幅(mm)
AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)
100
差込角(sq.)
19
ソケット形状
6角
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷